› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 4X2X0,25Mmâ² Olflex Servo Fd 798Cp

Cod. Rexel RR0036921/300
Cod. Produttore 0036921/300
Cod. EAN 4044776546894

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Applicazione: Controllo e potenza
  • Serie: SERVO FD 798CP
  • Uso: Ambienti industriali
  • Affidabilità: Elevata
  • Conducibilità: Ottimizzata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO FD 798CP è progettato per applicazioni elettriche specializzate, caratterizzato da quattro conduttori di sezione 0,25 mm² ciascuno. La struttura comprende conduttori in materiale di alta qualità con superficie ottimizzata per garantire un'eccellente conducibilità e affidabilità nel trasporto di segnali di controllo e potenza. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali dove è richiesta precisione e resistenza, assicurando prestazioni costanti e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Cavo 4X2X0,25Mmâ² Olflex Servo Fd 798Cp