Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036915/100
Cod. Produttore
0036915/100
Cod. EAN
4044776546689

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4X2X0,25+2X1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazione: servo industriale
  • Materiali: resistenti
  • Protezione: ottimale
  • Durata: lunga
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 798CP
  • Uso: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 798CP, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo cavo presenta una configurazione di 4X2X0,25+2X1, ideale per garantire prestazioni eccellenti in ambienti industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale e una lunga durata. Il design versatile e la robustezza rendono questo cavo perfetto per una vasta gamma di utilizzi elettrici. Scegli OLFLEX SERVO FD 798CP per un'affidabilità senza pari nelle tue installazioni.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

109 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,25+2X1Mmâ² Olflex Servo Fd 798Cp