Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020121
Cod. Produttore
1020121
Cod. EAN
4044777580842

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 728 CY (4x2x0,25+2x1,0)
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 728 CY con configurazione 4x2x0,25+2x1,0, caratterizzato da due fili conduttori realizzati con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di segnali e potenza, questo cavo offre resistenza e durata nel tempo, ideale per impieghi in ambito industriale e di automazione.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo (4X2X0,25+2X1,0)Mmâ² Olflex Servo 728 Cy