Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036927/100
Cod. Produttore
0036927/100
Cod. EAN
4044776547051

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4x2x0,25+2x0
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: materiali resistenti
  • Applicazione: cavo per servo
  • Serie: OLFLEX SERVO FD
  • Uso industriale: versatile
  • Affidabilità: alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 798CP, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni servo. Con una configurazione di 4x2x0,25+2x0, questo cavo offre prestazioni eccellenti e affidabilità. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un'ottima conduzione elettrica e una protezione duratura. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali, assicurando che le tue macchine funzionino sempre al meglio. Scegli OLFLEX SERVO FD per una soluzione sicura ed efficiente.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

63,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,25+2X0,Mmâ² Olflex Servo Fd 798Cp