Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036927/50
Cod. Produttore
0036927/50
Cod. EAN
4044776547037

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,25+2x0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 798CP, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di servoazionamento. Con una configurazione di 4x2x0,25+2x0, questo cavo offre eccellenti prestazioni elettriche e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali. Realizzato con materiali durevoli, garantisce una lunga vita operativa e affidabilità. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce, mentre il design robusto lo rende perfetto per utilizzi in condizioni difficili.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

63,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

63,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

34 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,25+2X0,Mmâ² Olflex Servo Fd 798Cp