Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020120/50
Cod. Produttore
1020120/50
Cod. EAN
4044777779024

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 728 CY (4x2x0,25+2x0,5)
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 728 CY caratterizzato da una configurazione di 4 conduttori da 2x0,25 mm² più 2 conduttori da 0,5 mm². Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. La struttura a più fili assicura flessibilità e resistenza, ideale per impieghi in ambito industriale e di automazione. Questo cavo è progettato per offrire una trasmissione efficiente e sicura della corrente elettrica, con particolare attenzione alla qualità del conduttore e alla sua superficie, per mantenere elevate prestazioni nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

103 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo (4X2X0,25+2X0,5)Mmâ² Olflex Servo 728 Cy