Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020120
Cod. Produttore
1020120
Cod. EAN
4044777580828

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO 728 CY (4x2x0,25+2x0,5)
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 728 CY è progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e flessibilità. Composto da 4 conduttori da 2x0,25 mm² e 2 conduttori da 0,5 mm², garantisce una trasmissione efficiente del segnale e una buona resistenza meccanica. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità, assicurando durata e prestazioni ottimali anche in ambienti industriali. Questo cavo è ideale per il collegamento di servo motori e componenti elettrici, offrendo sicurezza e protezione nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

103 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo (4X2X0,25+2X0,5)Mmâ² Olflex Servo 728 Cy