Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020120/100
Cod. Produttore
1020120/100
Cod. EAN
4044777779031

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4X2X0,25+2X0,5
  • Sezione conduttori: 0,25 e 0,5 mm²
  • Applicazione: cavo servo
  • Materiale: durevole e robusto
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: ambienti industriali
  • Serie: OLFLEX SERVO 728 CY
  • Affidabilità: prestazioni eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 728 CY, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è caratterizzato da una configurazione di 4 conduttori da 0,25 mm² e 2 conduttori da 0,5 mm², garantendo prestazioni eccellenti e affidabilità. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali, offrendo flessibilità e resistenza alle sollecitazioni. Con OLFLEX SERVO 728 CY, ottieni un prodotto che soddisfa le tue esigenze elettriche con efficienza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

103 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo (4X2X0,25+2X0,5)Mmâ² Olflex Servo 728 Cy