Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031352/500
Cod. Produttore
0031352/500
Cod. EAN
4044774738314

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCYv (TP) 4x2x0,22
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LI2YCYV con configurazione 4x2x0,22, progettato per garantire elevate prestazioni nella trasmissione di segnali. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per impianti elettrici e sistemi di comunicazione.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

100 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,22Mmâ² Unitronic Li2Ycyv (Tp)