Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0031322
Cod. Produttore
0031322
Cod. EAN
4044773016093

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 coppie
  • Sezione conduttori: 0,22 mm²
  • Tipo cavo: LI2YCY (TP)
  • Protezione EMI: Alta
  • Applicazioni: Trasmissione dati
  • Ambienti: Industriale/commerciale
  • Serie: UNITRONIC
  • Materiali: Resistenti
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LI2YCY (TP) 4X2X0,22, un cavo elettrico di alta qualità ideale per applicazioni di trasmissione dati. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro le interferenze elettromagnetiche. La sua configurazione a quattro coppie garantisce prestazioni ottimali, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Sia che tu stia cercando affidabilità o efficienza, questo cavo rappresenta una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

78 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,22Mmâ² Unitronic Li2Ycy (Tp)