Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034042/100
Cod. Produttore
0034042/100
Cod. EAN
4044774741482

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 coppie schermate
  • Sezione conduttore: 0,22 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Protezione: Schermatura PIMF
  • Serie: UNITRONIC
  • Riduce interferenze: Sì
  • Connessione: Affidabile e sicura
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LI2YCY PIMF 4X2X0,22, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali durevoli e offre una configurazione a quattro coppie schermate, ideale per ridurre le interferenze e migliorare la trasmissione del segnale. Con una sezione di 0,22 mm, è perfetto per garantire una connessione affidabile e sicura in ogni situazione. Scegli UNITRONIC per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

87 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,22Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf