Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034042
Cod. Produttore
0034042
Cod. EAN
4044773043884

Informazioni di prodotto

UNITRONIC Li2YCY PiMF 4x2x0,22
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LI2YCY PIMF è caratterizzato da una configurazione 4x2x0,22 che garantisce elevate prestazioni di trasmissione dati e affidabilità. Realizzato con conduttori di alta qualità, la sua struttura comprende una schermatura PIMF che assicura una protezione ottimale contro le interferenze elettromagnetiche, ideale per applicazioni in ambienti con elevati livelli di disturbi. Questo cavo è particolarmente adatto per installazioni industriali e sistemi di automazione, offrendo resistenza e durabilità nel tempo. La combinazione di materiali e design avanzato lo rende un componente essenziale per garantire connessioni stabili e sicure nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,22 mm²

isolamento filo

Altro

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

87 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,22Mmâ² Unitronic Li2Ycy Pimf