Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036924/100
Cod. Produttore
0036924/100
Cod. EAN
4044776546962

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x 2 x 0,18 mm²
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Serie: SERVO FD 798CP
  • Materiali: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Ambienti industriali
  • Uso: Cablaggio sistemi servo
  • Superficie conduttore: Ottimizzata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 798CP con quattro conduttori da 2 x 0,18 mm², progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, presenta una superficie del conduttore ottimizzata per prestazioni elettriche efficienti e sicurezza. Ideale per il cablaggio di sistemi servo e altre apparecchiature elettriche, offre flessibilità e resistenza in ambienti industriali.

sezione nominale del conduttore

0,18 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

57 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

6,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

48 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

48 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,18Mmâ² Olflex Servo Fd 798Cp