Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035103/100
Cod. Produttore
0035103/100
Cod. EAN
4044774716114

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 2x0,14 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Flessibilità: alta
  • Uso: industriale e civile
  • Resistenza meccanica: adeguata
  • Trasmissione segnale: stabile
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYY (TP) 4X2X0,14 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali conduttori selezionati e superficie trattata per assicurare una conduzione efficiente, questo cavo offre una struttura compatta e flessibile, ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza. La configurazione a 4 conduttori da 2x0,14 mm² lo rende adatto a impieghi in ambito industriale e civile, assicurando una trasmissione stabile del segnale e una resistenza adeguata alle sollecitazioni meccaniche.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

38 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

5,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

55 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,14Mmâ² Unitronic Liyy (Tp)