Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035132
Cod. Produttore
0035132
Cod. EAN
4044773028690

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,14
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X0,14, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una protezione eccellente contro le interferenze e una trasmissione del segnale affidabile. La sua struttura a quattro conduttori rende l'UNITRONIC LIYCY versatile e adatto a diverse esigenze. Scegli un prodotto che combina efficienza e resistenza per le tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,14Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)