Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035132/100
Cod. Produttore
0035132/100
Cod. EAN
4044774716336

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4X2X0,14 mm²
  • Tipo cavo: UNITRONIC LIYCY (TP)
  • Conduttori: materiale specifico
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: robusto e funzionale
  • Trasmissione: segnale efficiente
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY (TP) 4X2X0,14 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni. Realizzato con conduttori in materiale specifico e superficie trattata per assicurare una trasmissione efficiente del segnale, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La configurazione 4X2X0,14 indica la presenza di quattro coppie di conduttori da 0,14 mm², perfetta per connessioni precise e sicure in ambito industriale e civile. Questo cavo unisce robustezza e funzionalità, rappresentando una soluzione versatile per impianti elettrici moderni.

sezione nominale del conduttore

0,14 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

6,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,14Mmâ² Unitronic Liycy (Tp)