Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036920/100
Cod. Produttore
0036920/100
Cod. EAN
4044776546849

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO FD
  • Configurazione: 4X2X0,14+4X0
  • Applicazione: Automazione e servoazionamenti
  • Materiali: Alta qualità, resistenti
  • Durata: Lunga e affidabile
  • Prestazioni: Eccellenti elettriche
  • Resistenza: Meccanica elevata
  • Uso: Ambienti industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 798CP, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e servoazionamenti. Con una configurazione di 4X2X0,14+4X0, questo cavo offre eccellenti prestazioni elettriche e resistenza meccanica. Realizzato con materiali premium, garantisce una lunga durata e affidabilità in ambienti industriali. La sua versatilità lo rende ideale per diverse soluzioni di cablaggio, assicurando sempre un collegamento sicuro e stabile.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

61,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,14+4X0,Mmâ² Olflex Servo Fd 798Cp