Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036920
Cod. Produttore
0036920
Cod. EAN
4044776481867

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 798CP 4x2x0,14+4x0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 798CP, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo cavo presenta una struttura robusta con 4 conduttori da 0,14 mm e 4 conduttori aggiuntivi, garantendo prestazioni eccellenti in ambienti industriali. Realizzato con materiali durevoli, OLFLEX SERVO FD è ideale per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi elettrici, assicurando efficienza e affidabilità nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

61,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4X2X0,14+4X0,Mmâ² Olflex Servo Fd 798Cp