Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022604/305
Cod. Produttore
0022604/305
Cod. EAN
4044774706016

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYY A
  • Conduttori: 4 x 22 AWG/7
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Connessione: Sicura e stabile
  • Durata: Lunga
  • Prestazioni: Elevate
  • Serie: LIYY
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY A 4XAWG22/7, un prodotto di alta qualità perfetto per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre affidabilità e prestazioni elevate. Questo cavo è progettato per garantire una connessione sicura e stabile, ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X22Awg/7 Unitronic Liyy A