Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022604/152
Cod. Produttore
0022604/152
Cod. EAN
4044774705996

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 fili AWG22/7
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Trasmissione: Sicura ed efficiente
  • Serie: UNITRONIC LIYY A
  • Applicazioni: Robuste e versatili
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYY A 4XAWG22/7, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La configurazione a 4 fili AWG22/7 lo rende ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e robustezza. Con questo cavo, puoi contare su una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica, perfetta per ambienti industriali e commerciali.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X22Awg/7 Unitronic Liyy A