Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0044704/305
Cod. Produttore
0044704/305
Cod. EAN
4044774722191

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4 conduttori
  • Sezione: AWG 22/7
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Flessibilità: alta
  • Uso: industriale e commerciale
  • Materiali: di prima scelta
  • Conduttività: eccellente
  • Durata: prolungata
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY A 4XAWG22/7, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo un'eccellente conduttività e resistenza. La sua costruzione a quattro conduttori AWG22/7 assicura flessibilità e durata nel tempo. Ideale per utilizzi industriali e commerciali, l'UNITRONIC LIYCY rappresenta una scelta affidabile per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X22Awg/7 Unitronic Liycy A