Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0044704/152
Cod. Produttore
0044704/152
Cod. EAN
4044774722177

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4 x AWG22/7
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: elettriche
  • Materiale: prima scelta
  • Resistenza: elevata
  • Trasmissione: sicura ed efficiente
  • Design: robusto
  • Serie: UNITRONIC LIYCY A
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY A 4XAWG22/7, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione a quattro conduttori AWG22/7 assicura una trasmissione sicura ed efficiente dei segnali. Con un design robusto e un aspetto professionale, questo cavo è perfetto per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X22Awg/7 Unitronic Liycy A