Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0044704
Cod. Produttore
0044704
Cod. EAN
4044773047837

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4x22 AWG/7
  • Materiale: rame stagnato
  • Struttura: 7 fili
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: segnalazione e controllo
  • Ambiente: industriale
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Resistenza: alta affidabilità
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY composto da quattro conduttori in rame stagnato con sezione 22 AWG e struttura a 7 fili. Il conduttore presenta una superficie liscia che garantisce ottima conducibilità e flessibilità, ideale per applicazioni di segnalazione e controllo in ambienti industriali. La qualità dei materiali assicura resistenza e affidabilità nel tempo, rendendo questo cavo adatto a installazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

59 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X22Awg/7 Unitronic Liycy A