Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15340005
Cod. Produttore
15340005
Cod. EAN
4044777185573

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 600V
  • Sezione cavi: 4X2,5 mm²
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Connessione: Affidabile
  • Serie: OLFLEX TRAIN 340
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX TRAIN 340, progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni industriali. Con una tensione nominale di 600V e una configurazione di 4X2,5, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando una connessione sicura e affidabile. Scegli OLFLEX TRAIN 340 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

195 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

4

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

9,6 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 4X2,5Mmâ² Olflex Train 340 600V Unipolare