Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2170500
Cod. Produttore
2170500
Cod. EAN
4044776622468

Informazioni di prodotto

  • Tipo: BUS CAN BURIAL
  • Conduttori: 4 x 1 mm²
  • Isolamento: 0,5 mm
  • Uso: Interramento
  • Protezione: Alta resistenza
  • Applicazione: Connessioni stabili
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC BUS CAN BURIAL 4X1X0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Questo cavo è realizzato per resistere a condizioni di interramento, assicurando una protezione ottimale per le tue installazioni. Grazie alla sua robustezza e affidabilità, è ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e sicura. Scegli un prodotto che unisce tecnologia avanzata e materiali di prima scelta per risultati duraturi.

Cavo Tipo Imballo 832

Matassa 100 mt 100

Produttore

Cavo 4X1X0,5Mmâ² Unitronic Bus Can Burial Dati E Comunicazione