Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028704/100
Cod. Produttore
0028704/100
Cod. EAN
4044775346709

Informazioni di prodotto

  • Tipo: UNITRONIC LIYY
  • Conduttori: 4 fili
  • Sezione: 1 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: alta
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: LIYY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYY con 4 fili conduttori in materiale di alta qualità, caratterizzato da una superficie specifica che garantisce affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e durata, questo cavo assicura una trasmissione efficiente e sicura della corrente. Ideale per installazioni che necessitano di un prodotto resistente e performante nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

64 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Unitronic Liyy