Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1030542/100
Cod. Produttore
1030542/100
Cod. EAN
4064727121086

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LIYCY 4X1 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 4 conduttori in rame stagnato, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza alle interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura in treccia. La guaina esterna nera assicura protezione meccanica e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e di automazione che richiedono affidabilità e qualità nella trasmissione del segnale.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

109 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Unitronic Liycy Nero