Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034804/100
Cod. Produttore
0034804/100
Cod. EAN
4044774715483

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Trasmissione: segnali affidabile
  • Installazione: senza compromessi
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Uso: alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY 4X1, una soluzione elettrica di alta qualità per le tue esigenze. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una perfetta trasmissione dei segnali, garantendo performance affidabili. La sua configurazione a quattro conduttori da un millimetro rende il UNITRONIC LIYCY 4X1 ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Scegli un prodotto che unisce robustezza e funzionalità per un'installazione senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

109 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Unitronic Liycy