Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021917/1000
Cod. Produttore
0021917/1000
Cod. EAN
4044774583334

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBUST 210
  • Tensione nominale: non specificata
  • Configurazione: 4 conduttori da 1 mm²
  • Uso: ambienti industriali
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: eccezionale
  • Affidabilità: garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 210 4X1, un cavo elettrico progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti industriali. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, offrendo resistenza e durata eccezionali. La sua configurazione 4X1 lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, assicurando flessibilità e affidabilità. Con OLFLEX ROBUST, puoi contare su una soluzione elettrica robusta e performante, perfetta per soddisfare le esigenze del tuo lavoro.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

66 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Olflex Robust 210