Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312904/100
Cod. Produttore
1312904/100
Cod. EAN
4044774606897

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 4x1 mm²
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Robusta e resistente
  • Applicazione: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: CLASSIC
  • Durata: Lunga durata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 4X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e una resistenza ottimale alle sollecitazioni. Con una sezione di 4x1 mm², offre una conduzione elettrica efficiente, rendendolo perfetto per le tue esigenze elettriche. Scegli OLFLEX CLASSIC per affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

74 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando