Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312904
Cod. Produttore
1312904
Cod. EAN
4044773083170

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 P
  • 4 conduttori da 1 mm²
  • Tensione nominale 400 V
  • Resistente a sollecitazioni meccaniche
  • Adatto per uso industriale
  • Isolamento robusto e durevole
  • Protezione contro agenti ambientali
  • Conduzione elettrica eccellente
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 400 P 4X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e le condizioni ambientali avverse. La sua struttura a 4 conduttori da 1 mm rende questo cavo versatile e ideale per impieghi industriali e commerciali. Scegli l'OLFLEX CLASSIC 400 P 4X1 per un'eccellente conduzione elettrica e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

74 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando