Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313904/100
Cod. Produttore
1313904/100
Cod. EAN
4044774609478

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 CP
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione conduttori: 4 x 1 mm²
  • Alta flessibilità: materiali resistenti
  • Uso: ambienti industriali
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Installazione: facile e compatta
  • Protezione: trasmissione sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 CP 4X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una trasmissione sicura dell'energia elettrica, mentre il design compatto facilita l'installazione. Scegli OLFLEX CLASSIC 400 CP 4X1 per una soluzione affidabile e performante.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

129 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando