Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123270
Cod. Produttore
1123270
Cod. EAN
4044773747331

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 4x1 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Protezione: Resistente all'usura
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Costruzione: Robusta e durevole
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza ambientale: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 135 CH 4X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre una protezione ottimale contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con una sezione di 4x1 mm², è perfetto per soddisfare le esigenze di potenza e affidabilità. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'eccellenza duratura nella tua rete elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

106 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,4 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Olflex Classic 135 Ch