Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136854/100
Cod. Produttore
1136854/100
Cod. EAN
4044774573038

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Classe conduttori: elevata
  • Superficie: liscia
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Caratteristiche: flessibile e durevole
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con quattro conduttori di classe elevata e superficie liscia, realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni ottimali in applicazioni industriali e civili, assicura una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua struttura robusta e alla composizione del conduttore. Ideale per impianti che richiedono flessibilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

146 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy