Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136854
Cod. Produttore
1136854
Cod. EAN
4044773090758

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4x1 mm²
  • Tipologia: cavo elettrico
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Durata: lunga
  • Flessibilità: elevata
  • Installazione: facile
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115 CY
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 4X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Con una sezione di 4x1 mm², OLFLEX CLASSIC 115 CY è perfetto per una varietà di utilizzi, offrendo flessibilità e facilità di installazione. Scegli un cavo che unisce qualità e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

98 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

146 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy