Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119896/50
Cod. Produttore
1119896/50
Cod. EAN
4044777292691

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Configurazione: 4X1
  • Colore: Nero
  • Tipo cavo: Elettrico
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiale: Resistente e flessibile
  • Protezione: Robusta
  • Affidabilità: Alta durata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4X1 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione e flessibilità, rendendolo ideale per installazioni industriali e commerciali. Il colore nero conferisce un aspetto professionale, mentre la configurazione 4X1 assicura una connessione efficiente. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'eccellente affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Olflex Classic 110 Nero