Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019964/100
Cod. Produttore
10019964/100
Cod. EAN
4044774591056

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 4 x 1 mm²
  • Materiale isolante: Alta qualità
  • Installazione: Facile e versatile
  • Durata: Elevata resistenza
  • Applicazioni: Elettriche generali
  • Connessione: Sicura e stabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 4X1 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura 4x1 consente una facile installazione e un utilizzo versatile in diverse applicazioni elettriche. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su una soluzione efficace per le tue esigenze di cablaggio, assicurando una connessione sicura e stabile.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Olflex Classic 110 H