Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135854
Cod. Produttore
1135854
Cod. EAN
4044773094459

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Conduttori: 4
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Tipo cavo: 110 CY
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Durata: Prestazioni costanti
  • Resistenza: Elevata nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con quattro conduttori di alta qualità. Il conduttore è realizzato in materiale specifico per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una buona conducibilità e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy