Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135854/300
Cod. Produttore
1135854/300
Cod. EAN
4044774569932

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 4x1 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Resistente a usura e temperatura
  • Adatto per uso industriale
  • Struttura flessibile
  • Alta affidabilità elettrica
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 4X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per installazioni industriali e commerciali. La sua struttura robusta e flessibile assicura un'ottima resistenza all'usura e alla temperatura, rendendolo perfetto per ambienti impegnativi. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 CY 4X1 per un'affidabilità senza pari nelle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy