Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135854/100
Cod. Produttore
1135854/100
Cod. EAN
4044774569925

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione cavi: 4x1 mm²
  • Materiale: durevole e flessibile
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Installazione: facile e versatile
  • Durata: lunga nel tempo
  • Design: robusto e versatile
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 4X1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta e flessibile assicura una facile installazione e una lunga durata nel tempo. Con il suo design versatile, l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 4X1 è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,7 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy