Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035059
Cod. Produttore
10035059
Cod. EAN
4044774391922

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 4 conduttori
  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110 CH
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiali: resistenti
  • Installazione: spazi ristretti
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 CH 4X1 N, un prodotto di alta qualità della rinomata marca OLFLEX. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. Con una configurazione a 4 conduttori da 1 mm, è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e flessibile lo rende perfetto per l'installazione in spazi ristretti, assicurando una lunga durata e affidabilità nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

146 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,9 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Olflex Classic 110 Ch