Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0019708/100
Cod. Produttore
0019708/100
Cod. EAN
4044774546186

Informazioni di prodotto

  • Colore: Arancione
  • Conduttori: 4 in rame stagnato
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Superficie: Liscia
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Alta
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore arancione, composto da 4 conduttori in rame stagnato di alta qualità, con superficie liscia per garantire una migliore conduttività e resistenza. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata, questo cavo offre ottime prestazioni in termini di flessibilità e sicurezza. Ideale per installazioni industriali e civili, assicura una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua struttura robusta e ai materiali selezionati.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

85 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Olflex Classic 110 Arancione