Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0019708
Cod. Produttore
0019708
Cod. EAN
4044773020243

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4 x 1 mm²
  • Colore: Arancione
  • Isolamento: PVC resistente
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Certificazioni: Norme CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 4X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza superiore e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Il suo vivace colore arancione non solo lo rende facilmente identificabile, ma contribuisce anche alla sicurezza sul lavoro. Scegli OLFLEX CLASSIC per affidabilità e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

85 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Olflex Classic 110 Arancione