Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119854
Cod. Produttore
1119854
Cod. EAN
4044773061062

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Serie: CLASSIC 110
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Robusta e resistente
  • Installazione: Spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4X1, un cavo elettrico progettato per offrire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta garantisce resistenza e durata nel tempo, mentre la flessibilità facilita l'installazione in spazi ristretti. Con una sezione di 4 mm², OLFLEX CLASSIC 110 è perfetto per soddisfare le esigenze di energia elettrica in vari contesti.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

65 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Olflex Classic 110