Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00102044/100
Cod. Produttore
00102044/100
Cod. EAN
4044775069837

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 4x1 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Struttura: Robusta e affidabile
  • Serie: CLASSIC 100
  • Uso: Efficienza e sicurezza
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 4X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, perfetti per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura a quattro conduttori da 1 mm rende OLFLEX CLASSIC 100 versatile e adatto a diverse esigenze. Con un design robusto e affidabile, è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

79 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,5 mm

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

97,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V