Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR7027063
Cod. Produttore
7027063
Cod. EAN
4044773281316

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX TRUCK 170 FLRYY
  • Conduttori: 4 in rame stagnato
  • Sezione cavo: 4X1 mm²
  • Applicazioni: industriali e veicolari
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Adatto a: ambienti difficili
  • Serie: OLFLEX TRUCK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRUCK 170 FLRYY con 4 conduttori in rame stagnato, progettato per applicazioni industriali e veicolari che richiedono elevata resistenza meccanica e flessibilità. Il cavo è adatto per installazioni in ambienti difficili grazie alla sua superficie trattata, garantendo durabilità e affidabilità nelle connessioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

81 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

60 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 4X1 Olflex Truck 170 Flryy Alimentazione