› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 4X1,5Mmâ² Unitronic Liyy

Cod. Rexel RR0028804/100
Cod. Produttore 0028804/100
Cod. EAN 4044774710297

Informazioni principali

  • Tipo cavo: 4X1,5
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: elettriche
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Trasmissione: sicura
  • Serie: UNITRONIC LIYY
  • Prestazioni: eccellenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 4X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una trasmissione sicura e affidabile. La sua costruzione 4X1,5 lo rende ideale per una varietà di utilizzi, assicurando flessibilità e durata nel tempo. Con il cavo UNITRONIC LIYY, puoi contare su una soluzione efficiente per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

105 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

74 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 4X1,5Mmâ² Unitronic Liyy