Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022752/100
Cod. Produttore
0022752/100
Cod. EAN
4044774587394

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 215 C 4X1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 215 C 4X1,5, un cavo elettrico progettato per garantire resistenza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e di costruzione. La sua struttura robusta assicura prestazioni elevate anche nelle condizioni più impegnative. Con una sezione di 4x1,5 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze di potenza e sicurezza. Scegli OLFLEX ROBUST per una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

114 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1,5Mmâ² Olflex Robust 215 C