Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022752/50
Cod. Produttore
0022752/50
Cod. EAN
4044774587387

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX ROBUST
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4 x 1,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: industriale e automazione
  • Materiali: robusti
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 215 C 4X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a condizioni difficili. Realizzato con materiali robusti, offre una straordinaria flessibilità e resistenza, ideale per applicazioni industriali e di automazione. La sua costruzione garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata, rendendolo la scelta perfetta per ambienti impegnativi. Scegli OLFLEX ROBUST per un cablaggio sicuro e duraturo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

114 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1,5Mmâ² Olflex Robust 215 C