Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022752
Cod. Produttore
0022752
Cod. EAN
4044773503067

Informazioni di prodotto

  • Serie: ROBUST
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4x1,5 mm²
  • Tipo cavo: cavo elettrico industriale
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: ambienti industriali
  • Isolamento: robusto
  • Flessibilità: adatta a installazioni
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX ROBUST 215 C 4X1,5, un cavo di alta qualità progettato per resistere alle condizioni più difficili. Questo cavo elettrico è ideale per applicazioni industriali grazie alla sua robustezza e affidabilità. La costruzione resistente garantisce prestazioni superiori, mentre le dimensioni di 4x1,5 mm lo rendono versatile per vari utilizzi. Scegli OLFLEX ROBUST per un cablaggio sicuro e duraturo, perfetto per ambienti esigenti.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

114 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4X1,5Mmâ² Olflex Robust 215 C